Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R91832 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 003R91832 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R91832 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91832
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Premier ECF entspricht dem hohen Qualitätsstandard von Xerox Papier, ist elementar chlorfrei gebleicht (ECF), hat einen hohen Weißegrad und eine sehr gute Faserverteilung und Faserformation. Premier ECF garantiert optimale Laufeigenschaften (ein- und doppelseitig) bei Kopierern, Netzwerklaserdruckern und auch beste Eignung bei Inkjetdruckern. Premier ECF, ein exzellenter Papiertypus für lang anhaltende Qualität bei allen Ihren xerographischen Anwendungen. Premier ECF zählt zu den meist verwendeten Papiersorten der Welt!
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A5 (148x210 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Chloridtyp:
ECF
Packungen pro Box:
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00814* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.