Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß
Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91806
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
107 ± 2 µm
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A3
Chloridtyp:
TCF
Konformität mit Industriestandards:
ISO 9706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Ries (ab € 17,46* pro Ries)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.