Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß
Xerox Premier A3 80g/m² White 500 Sheets Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91721
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
108 ± 2 µm
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A3
Chloridtyp:
ECF
Konformität mit Industriestandards:
ISO 9706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.