Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-5835FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-5835FN
Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-5835FN
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     1237N-SCX-5835FN/SEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SCX-5835FN/SEE
EAN/GTIN:
     8808987747206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-5835FN

Der flexible Allrounder für vernetzte Arbeitsgruppen

Drucker

  • Technologie : elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung : 1200 x 1200 dpi
  • Sprache : PCL6, PostScript 3, PDF Direct, PCL5e, TIFF, V1.4
  • Prozessor : Samsung 360 MHz
  • Duplexdruck : Standard
  • Besonderheiten : Direkter USB-Druck

Drucker Geschwindigkeit

  • Schwarz-Weiß A4 : bis zu 33 Seiten / Min.
  • Schwarz-Weiß Duplex : bis zu 17 Seiten / Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß : = 8,5 Sek.
  • Duplex A4 : bis zu 17 Bilder / Min.

Kopierer

  • Auflösung Text : 600 x 600 dpi
  • Auflösung Photo Vorlagenglas : 1200 x 1200 dpi
  • Mehrfachkopien : 1 - 999 Seiten
  • Zoomrate : 25 - 400% (Vorlagenglas), 25 - 200% (ADF)
  • Duplexkopie : Standard
  • Besonderheiten Kopierer : Ausweiskopie, Automatisch Anpassen, N-up-Kopie, Posterkopie, Klon-Kopie, Broschüre, Buchkopie

Kopierer Geschwindigkeit

  • Schwarz-Weiß A4 : bis zu 33 Seiten / Min.
  • Kopie der 1. Seite schwarz-weiß : = 9,5 Sek.

Scanner

  • Kompatibilität : Twain-Standard, WIA Standard
  • Technologie : Farb-CCD
  • Scan-Formate : TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF
  • Auflösung optisch : 600 x 600 dpi
  • Auflösung erhöht : 4800 x 4800 dpi
  • Besonderheiten : Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Client, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB

Scanner Geschwindigkeit

  • Schwarz-Weiß (Lineart / Halbton) : bis zu 15 Bilder / Min. (300 dpi)
  • Schwarz-Weiß Graustufen : bis zu 20 Bilder / Min. (300 dpi)
  • Farbe : bis zu 30 Bilder / Min. (300 dpi)

Fax

  • Auflösung bis zu : 300 x 300 dpi
  • Auflösung Farbe : 200 x 200 dpi
  • Speicher : 500 Jobs (auf Festplatte)
  • automatische Wahl : ja, Schnellwahl: 200 Rufnummern

Fax Geschwindigkeit

  • Modemgeschwindigkeit : 33,6 kbps

Papiermanagement

  • Zuführung : 50 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr, 500 Blatt Papiermagazin, max. 1.050 Blatt Papiermagazin
  • Ausgabe : 250 Blatt Face-Down
  • Format für Drucker : DIN A4, DIN A5, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Oficio,
  • Materialien : bedrucktes Papier, Briefumschläge, dickes Papier, dünnes Papier, Folien, Normalpapier, Postkarten, Recyclingpapier
  • DADF-Kapazität : 50 Blatt A4
  • Papiergewicht Standard : 60 - 105 g/m²
  • Papiergewicht Mehrzweckpapierzufuhr : 60 - 163 g/m²
  • Papiergewicht Duplex : 75 - 90 g/m²

Netzwerkprotokolle

  • TCP/IP : TCP/IPv4, HTTP, SNMP v1/v2c/v3, LDAP, SMTP
  • Andere : HTTPS
  • Authentifizierung : LDAP / Kerberos / SMB / Local Authentification

Benutzerführung

  • Bedienfeld : 7-Zoll-Farbdisplay (Touchscreen)

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T) : 547 x 500 x 465 mm
  • Gewicht Produkt : 23,1 kg

Geräuschemission

  • im Stand-by-Modus : 39 dB (A)
  • beim Drucken : 52 dB (A)
  • beim Kopieren : 54 dB (A)

Allgemeine Spezifikationen

  • Kompatibilität : Windows 2000/XP (32/64bit)/2003/2008 Server (32/64bit)/Vista (32/64bit),Linux Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Novell Netware 5.x, 6.x (TCP/IP Only), Unix (HP–UX, Solaris, SunOS, SCO), Mac OS X 10.3–10.5
  • Systemspeicher : 256 MB
  • Festplatte : 80 GB
  • Schnittstellen : Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
  • Druckleistung : bis zu 80000 Seiten im Monat (Duty-Cycle)

Service & Garantie

  • Service innerhalb der Garantiezeit : Samsung sorgt auch direkt vor Ort dafür, dass für Sie keine Zeitverluste entstehen. Sie können über die Samsung Hotline einen Techniker bestellen, der dann so schnell wie möglich bei Ihnen erscheint, um das betreffende Gerät wieder instand zu setzen. Für dieses Produkt können Sie den praktischen Vor-Ort-Reparatur-Service nutzen.
  • Service außerhalb der Garantiezeit : Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihnen steht auch unser Vor-Ort-Reparatur-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. Bitte beachten Sie, dass außerhalb der Garantiezeit, der Service immer mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
  • Garantiezeit : Ab 01.04.2009 gilt: 12 Monate Garantie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
pro Stück
Frei Haus
ab € 580,60*
€ 607,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 599,77*
€ 624,35*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,34*
€ 722,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,04*
€ 704,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,60*
€ 690,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
SCX-5637FR/SEE
ab € 446,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.