Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-3400
Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-3400
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1134P-SCX-3400/SEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SCX-3400/SEE
EAN/GTIN:
     8806071594552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
CD Drucker
CD DVD Drucker

Samsung Laser-Multifunktionsgerät SCX-3400

Kombinieren Sie sparsames Drucken mit hoher Leistung und Geschwindigkeit: Mit dem Multifunktionsgerät Samsung SCX-3400 behalten Sie Ihre Kosten immer im Blick. Gleichzeitig profitieren Sie von einfacher Handhabung, schnellem Drucken und jeder Menge nützlicher Technologien. Darunter die umweltfreundlichen Funktionen One-Touch-Eco und Easy Eco Driver, mit denen Sie bares Geld sparen können. Und apropos sparen: Kompakt und stilvoll fügt sich der SCX-3400 obendrein platzsparend in jede Büroumgebung ein.

Umweltfreundlich mit One Touch
Mit einem einfachen Knopfdruck aktivieren Sie die umweltfreundliche One-Touch-Eco-Funktion und der Drucker stellt sämtliche Funktionen automatisch auf die umweltfreundlichste Variante ein. Von der Tonersparfunktion bis hin zum Duplexdruck – der Drucker stellt auf Energiesparen und liefert weiterhin professionelle Ausdrucke. Die Ergebnisse können sich sehen lassen – und das mit nur einem Knopfdruck.

Verbessern Sie Ihre Ausdrucke mit dem Easy Eco Driver
Durch die Anzeige des CO2-Ausstoßes, der verbrauchten Energie und des Papierbedarfs können Sie Ihre Druckereinstellungen ganz auf Ihre Arbeitsziele zuschneiden. Der Easy Eco Driver optimiert Ihre Druckvorgänge, ganz gleich ob es Ihnen um Kostenreduzierung oder Energieersparnis geht.

Einfache Druckerverwaltung
Druckvorgänge gelingen leicht mit Samsungs Easy Print Manager. Jedes Detail, von Tonerstand und Arbeitsnachweis bis Geräteeinstellungen und Onlinebestellungen, wird in einem leicht zu bedienenden Programm gespeichert.

Vom Bildschirm zur ausgedruckten Seite – ein einziger Tastendruck!
Die Print-Screen-Taste des SCX-3400 – leicht zugänglich auf dem Bedienfeld platziert – ermöglicht Ihnen den schnellen und einfachen Ausdruck Ihres Bildschirminhalts, auch wenn Sie sich nicht an Ihrem Schreibtisch befinden. Ein einziger Tastendruck, mehr ist nicht nötig. Es ist keine spezielle Bearbeitung, kein Ausschneiden der ungewollten Inhalte von Original-Webseiten oder Dokumenten mehr notwendig. Sie möchten eine einzige Seite drucken? Sie bekommen nur diese eine Seite! Ein Tastendruck und Ihr Bildschirm wird genau so ausgedruckt, wie er erscheint. Halten Sie die Taste länger als zwei Sekunden gedrückt, und der SCX-3400 druckt das letzte Objekt aus, welches Sie auf Ihrem Bildschirm aktiviert haben.

Besser arbeiten mit Schnelldruck
Die 3-in-1-Funktion des SCX-3400 rationalisiert Ihre Arbeitsabläufe und sorgt dafür, dass Ihre Druckvorgänge so effizient wie möglich ablaufen. Drucken, Kopieren und Scannen – der SCX-3400 ist unglaublich flexibel und optimal für den modernen Arbeitsalltag ausgerüstet.

3-in-1-Funktion für besseres Arbeiten
Die 3-in-1-Funktion des SCX-3400 rationalisiert Ihre Arbeitsabläufe und sorgt dafür, dass Ihre Druckvorgänge so effizient wie möglich ablaufen. Drucken, Kopieren und Scannen – der SCX-3400 ist unglaublich flexibel und optimal für den modernen Arbeitsalltag ausgerüstet.

Detailreiche Ausdrucke
Wenn Sie einen guten Eindruck machen möchten, verlassen Sie sich auf die atemberaubende Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi des Samsung SCX-3400. Wichtige Ausdrucke wie Präsentationen oder Gutachten werden mit dieser hohen Auflösung besonders scharf und beeindruckend detailgenau.

Leistungsfähigkeit in kompaktem Design
Wenn Sie einen platzsparenden multifunktionalen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der SCX-3400 genau die richtige Wahl für Sie. Er ist perfekt für kleine bis mittelgroße Büros und Heimbüros geeignet. Dank des kompakten Designs ist der SCX-3400 auch mobiler als andere Laserdrucker und lässt sich einfach an einen anderen Platz stellen.

Allgemeine Spezifikationen

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
  • Sprache: SPL
  • Speicherkapazität: 64 MB
  • Druckleistung (Einmalige monatliche Spitzenauslastung): bis zu 20.000 Seiten im Monat (Duty Cycle) empfohlen: 101 Seiten/Monat
  • Prozessor: Samsung 433 MHz
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, automatische Schnittstellenerkennung
  • Duplexdruck: manuell
  • Kompatibilität: Windows7 (32/64bit)/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/Vista(32/64bit), 2008 Server(32/64bit)/2008 Server R2(64bit), Various Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) Mac OS 10.4~10.7, WHQL: Windows 2003,Vista, Win7, Smart Panel: Windows, Linux, Macintosh
  • Besonderheiten: Print Screen Taste

Drucker Geschwindigkeit

  • Schwarz-Weiß A4: bis zu 20 Seiten/Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: < 8,5 Sek. (aus Bereit-Modus) < 15,5 Sek. (aus Sleep-Modus)

Kopierer

  • Auflösung Text: 600 x 600 dpi
  • Mehrfachkopien: 1 - 99 Seiten
  • Zoomrate: 25 - 400% (Vorlagenglas)

Kopierer Geschwindigkeit

  • Schwarz-Weiß A4: bis zu 14 Seiten/Min.
  • Kopie der 1. Seite schwarz-weiß: < 14 Sek. (Flachbett)

Scanner

  • Kompatibilität: Twain-Standard, WIA Standard , ICDM
  • Technologie: Farb-CIS
  • Auflösung optisch: 600 x 600 dpi
  • Auflösung erhöht: bis zu 4.800 x 4.800 dpi
  • Graustufen: 256
  • Farbtiefe: Intern: 48 Bit, Extern: 24 Bit
  • Besonderheiten: Scan-to-USB

Papiermanagement

  • Zuführung: 150-Blatt-Papiermagazin
  • Ausgabe: 100 Blatt Face Down
  • Format für Drucker: DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Oficio, Briefumschlag C5, Briefumschlag COM-10, Briefumschlag DL, Briefumschlag Monarch, Custom, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
  • Materialien: bedrucktes Papier, Briefumschläge, dickes Papier, dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, Folien, Normalpapier, Postkarten, Recyclingpapier
  • Papiergewicht Papiermagazine: 60 - 163 g/m²

Benutzerführung

  • Bedienfeld: 2-zeilige LCD-Anzeige, LEDs, Tasten, Print-Screen Taste, weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörenden Software & Druckertreiber.

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 249 x 389 x 274 mm
  • Gewicht Produkt: 6,7 kg

Lieferumfang

  • Netzkabel: ja
  • Installations-CD mit Druckertreibern: ja
  • Schnellstart-Hilfe: ja
  • Handbuch (CD): ja
  • Garantiekarte: ja

Geräuschemission

  • im Stand-by-Modus: < 26 dB (A)
  • beim Drucken: < 50 dB (A)
  • beim Kopieren: < 50 dB (A)

Energieverbrauch (Ø)

  • im Stand-by-Modus: < 30 W
  • im Betrieb: < 310 W

Stromversorgung

  • Stromversorgung: Spannung: 220-240 Volt, Frequenz: 50/60 Hz

Service & Garantie

  • Service innerhalb der Garantiezeit: 2 Jahre Send-In-Service. Im Falle eines Defekts kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
  • Service außerhalb der Garantiezeit: Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
  • Garantiezeit: 2 Jahre Garantie (Send-in-Service), erweiterbar auf bis zu 5 Jahre Garantie (Vor-Ort-Reparatur-Service).
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
SCX-3400F/SEE
ab € 108,99*
Ähnlich
Samsung
SCX-4729FW/XEC
ab € 192,11*
Ähnlich
Samsung
SCX-4833FD/SEE
ab € 209,03*
Ähnlich
Brother
MFC8510DNG1
ab € 256,23*
Ähnlich
Brother
MFC8520DNG1
ab € 433,35*
Ähnlich
Lexmark
13B0556
ab € 297,48*
Ähnlich
Samsung
SCX-4727FD
ab € 230,60*
Ähnlich
Samsung
SCX-4729FD
ab € 247,11*
Ähnlich
Brother
MFC7360NG1
ab € 124,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG