Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Laserdrucker ML-3471ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Laserdrucker ML-3471ND
Samsung Laserdrucker ML-3471ND
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1134P-ML-3471ND/SEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ML-3471ND/SEE
EAN/GTIN:
     8808987166540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerkdrucker
laserdrucker samsung
laserdrucker
Leistung und Sicherheit auf die Sie zählen können

Produktdetails:

Der Samsung ML-3471ND ist der ideale Netzwerk-Monolaserdrucker für kleine und mittlere Unternehmen, die Wert auf hohe Druckgeschwindigkeit bei niedrigen Seitenkosten legen und ein hohes monatliches Druckvolumen bewältigen müssen. Sie profitieren von der hohen Funktionalität und Produktivität sowie den geringen Folgekosten.

Allgemeine Spezifikationen:

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Sprache: PCL6, PostScript 3, Epson, SPL, IBM ProPrinter
  • Speicherkapazität: 64 MB, erweiterbar bis auf 320 MB
  • Druckleistung: bis zu 50000 Seiten im Monat
  • Prozessor: Samsung 400 MHz
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 (parallel), Ethernet 10/100 Base TX
  • Kompatibilität: Windows 2000 / XP (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / 2003 Server (32/64 bits), verschiedene Linux-Betriebssysteme inkl. Red Hat 8–9, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1,
  • SuSE 8.2–9.2 und MAC OS 8.6–9.2, 10.1–10.4

Geschwindigkeit

  • schwarz-weiß: bis zu 33 Seiten / Min.
  • Letter: bis zu 35 Seiten / Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: = 8,5 Sek.

Papiermanagement

  • Zuführung: 50 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr, 250 Blatt Papiermagazin
  • Ausgabe: 150 Blatt Face-down, 1 Blatt Face-up
  • Duplexdruck: Standard
  • Format für Drucker: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
  • Materialien: Briefumschläge, Etiketten, Folien, Normalpapier, Postkarten
  • Papiergewicht Standard: 60 -90 g/m²
  • Papiergewicht Manuell: 60 - 163 g/m²

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 285 x 400 x 433,4 mm
  • Gewich: 11,1 kg
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker monochrom, Monolaser-Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
ML-4050ND/SEE
ab € 383,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG