Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung Laserdrucker ML-2160


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Samsung Laserdrucker ML-2160
Samsung Laserdrucker ML-2160
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     832-115598
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ML-2160/SEE
EAN/GTIN:
     8806071592220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
laserdrucker usb

Samsung Laserdrucker ML-2160

Man nehme Geschwindigkeit und Produktivität und kombiniere sie mit Sparsamkeit und kompaktem Design – heraus kommt der Samsung Monolaser-Drucker ML-2160. Ausgestattet mit vielen verbesserten Funktionen beweist dieses Gerät, dass Umweltfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit keine Gegensätze sein müssen.

Verbessern Sie Ihre Ausdrucke mit dem Easy Eco Driver
Durch die Anzeige des CO2-Ausstoßes, der verbrauchten Energie und des Papierbedarfs können Sie Ihre Druckereinstellungen ganz auf Ihre Arbeitsziele zuschneiden. Der Easy Eco Driver optimiert Ihre Druckvorgänge, ganz gleich ob es Ihnen um Kostenreduzierung oder Energieersparnis geht.

Easy Print Manager
Druckvorgänge gelingen leicht mit Samsungs Easy Print Manager. Jedes Detail, von Tonerstand und Arbeitsnachweis bis Geräteeinstellungen und Onlinebestellungen, wird in einem leicht zu bedienenden Programm gespeichert.

Vom Bildschirm zur ausgedruckten Seite – ein einziger Tastendruck!
Die Print-Screen-Taste des ML-2160 – leicht zugänglich auf dem Bedienfeld platziert – ermöglicht Ihnen den schnellen und einfachen Ausdruck Ihres Bildschirminhalts, auch wenn Sie sich nicht an Ihrem Schreibtisch befinden. Ein einziger Tastendruck, mehr ist nicht nötig. Es ist keine spezielle Bearbeitung, kein Ausschneiden der ungewollten Inhalte von Original-Webseiten oder Dokumenten mehr notwendig. Sie möchten eine einzige Seite drucken? Sie bekommen nur diese eine Seite! Ein Tastendruck und Ihr Bildschirm wird genau so ausgedruckt, wie er erscheint. Halten Sie die Taste länger als zwei Sekunden gedrückt, und der ML-2160 druckt das letzte Objekt aus, welches Sie auf Ihrem Bildschirm aktiviert haben.

Leistungsfähigkeit in kompaktem Design
Wenn Sie einen platzsparenden Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ML-2160 genau die richtige Wahl für Sie. Der 331 x 215 x 178 mm messende Monolaser-Drucker ist perfekt für kleine bis mittelgroße Büros und Heimbüros. Dank des kompakten Designs ist der ML-2160 auch mobiler als andere Drucker und lässt sich einfach an einen anderen Platz stellen.

Staubfreier Drucker, professionelle Druckergebnisse
Die Schutzhaube und das eingebaute Papierfach verhindern, dass Staub auf das Papier und in das Innere des Druckers gelangen kann. Dieses intelligente Design verlängert die Lebensdauer Ihres Druckers und gewährleistet professionelle Ausdrucke.

Besser arbeiten mit Schnelldruck
Verschwenden Sie keine Zeit: Drucken Sie kleine oder große Dokumente mit einer Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute. Verbessern Sie Produktivität und Workflow in Ihrem Büro und drucken Sie wichtige Dokumente in hoher Qualität und völlig stressfrei.

Detailreiche Ausdrucke
Wenn Sie einen guten Eindruck machen möchten, verlassen Sie sich auf die atemberaubende Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi des Samsung ML-2160. Wichtige Ausdrucke wie Präsentationen oder Gutachten werden mit dieser hohen Auflösung besonders scharf und beeindruckend detailgenau.

Allgemeine Spezifikationen

  • Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
  • Auflösung: bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
  • Sprache: SPL
  • Schriften: Windows Fonts
  • Speicherkapazität: 8 MB
  • Druckleistung (Einmalige monatliche Spitzenauslastung): bis zu 10.000 Seiten im Monat
  • Prozessor: Samsung 300 MHz
  • Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0
  • Kompatibilität: Windows7(32/64bit)/2000/XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/Vista(32/64bit) Various Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit), SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit), Mac OS 10.4~10.7 WHQL: Windows 2003, Vista, Win7 SPL Kompatibilität: 2008 Server(32/64bit) / 2008 Server R2(64bit) Smart Panel: Easy Printer Manager (EPM) for Windows/Mac, SmartPanel for Linux

Geschwindigkeit

  • A4: bis zu 20 Seiten/Min.
  • Druck der 1. Seite schwarz-weiß: ≤ 8,5 Sek. (aus Stand-by) ≤ 15,5 Sek. (aus Sleep-Modus)

Papiermanagement

  • Zuführung: 150-Blatt-Papiermagazin
  • Ausgabe: 100 Blatt Face Down
  • Duplexdruck: manuell
  • Format für Drucker: DIN A4, DIN A5, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Briefumschlag No. 10, Oficio, Briefumschlag C5, Briefumschlag DL, Briefumschlag Monarch, Custom
  • Materialien: dickes Papier, dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, Normalpapier, Postkarten, Recyclingpapier, Archiv, Fotokarton, Umschläge, vorbedrucktes Papier
  • Papiergewicht Papiermagazine: 60 - 163 g/m²

Benutzerführung

  • Bedienfeld: 2 LEDs, Soft Power Taste (An/Aus), Print-Screen Taste

Besonderheiten

  • Besonderheiten: Energiesparfunktion, Print Screen Taste

Maße und Gewicht

  • Maße Gehäuse (H x B x T): 178 x 331 x 215 mm
  • Gewicht Produkt: 3,97 kg

Zubehör

  • Netzkabel: ja
  • Installations-CD mit Druckertreibern: ja
  • Schnellstart-Hilfe: ja
  • Handbuch (CD): ja
  • Garantiekarte: ja

Lieferumfang

  • Startertoner: ja, 1.000 Seiten (Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752)

Geräuschemission

  • im Stand-by-Modus: ≤ 26 dB (A)
  • im Sleep-Modus: 0 dB (A)
  • im Schwarz-Weiß-Druck: ≤ 50 dB (A)

Stromversorgung

  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Frequenz: 50 Hz ~ 60 Hz

Energieverbrauch (Ø)

  • im Stand-by-Modus: ≤ 30 W
  • im Durchschnitt: ≤ 310 W

Verbrauchsmaterial

  • Toner inkl. Trommel schwarz: ca. 1.500 Seiten pro Tonerkassette inkl. Trommel (Erstausstattung für 700 Seiten)

Service & Garantie

  • Service innerhalb der Garantiezeit: 2 Jahre Send-In-Service. Im Falle eines Defekts kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
  • Service außerhalb der Garantiezeit: Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
  • Garantiezeit: 2 Jahre Garantie, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker samsung, Druck, A4
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 43,72*
€ 51,69*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 43,74*
€ 51,71*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 50,70*
€ 58,57*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 50,28*
€ 58,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,55*
€ 62,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,98*
€ 52,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
ML-2165W/SEE
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG