Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung - Notebook  (83 Artikel)

Samsung

Qualität

Samsung setzt auf selbst produzierte Komponenten, rigorose Qualitätstests sowie strenge Kontrollen beim Zusammenbau der Endprodukte. Diese drei Faktoren garantieren die zuverlässig hohe Qualität aller Produkte von Samsung.

4 Fakten zur Qualität von Samsung

  • Eigene Forschung und Entwicklung
  • Bis zu 75 % der Komponenten aus eigener Herstellung
  • Eigene Herstellung und Qualitätssicherung
  • Eigenes Testlabor führt über 60 Qualitätstests durch

Service

Ein weltweites Service-Netzwerk von Samsung mit Service-Zentren in 78 Ländern ermöglicht in 97 % aller Fälle eine Reparatur innerhalb von 3 Tagen.



5 Fakten zum Service von Samsung


  • Service-Hotline ohne Wartezeiten
  • Weltweites Service-Netzwerk
  • Vor-Ort-Abholservice (24 Monate im Inland)
  • Vor-Ort-Reparaturservice
  • Abwicklung von 97 % der Serviceanfragen innerhalb von 3 Tagen
Beste Beratung und technischer Support
Das Serviceteam der Samsung Mobile Computing-Division belegte im Herbst 2010 bereits zum dritten Mal den ersten Platz bei der Servicezufriedenheitsstudie des Deutschen Instituts für Servicequalität.
Im Rahmen der Untersuchung wurde die Qualität bei Beratung und technischen Support am Telefon und per E-Mail unter 14 führenden Computerherstellern beurteilt.

Superhelles entspiegeltes Display
Superhelles entspiegeltes SuperBright©
LED-Display - bis zu 37 % heller (300 nit)
als normale Notebook-Displays (220 nit).
Samsung Duracase Gehäuse
Die spezielle Gehäusearchitektur sorgt für überzeugende Stabilität und Langlebigkeit.
Lange Akku-Lebensdauer
Der Akku ist bis zu 1000 mal wiederaufladbar ohne nenneswerte Kapazitätsverluste
(3x mehr als herkömmliche Akkus).

Festplattenschutz durch Fall-Sensor
Ein innovativer Fall-Sensor* schützt Ihre Festplatte, bei Stürzen oder Erschütterung.
Schnelles Andocken
Die Docking Station bietet eine einfache
1-Klick-Verbindung zu vielen Schnittstellen.

*Der Sensor kann einem Erschütterungsgewicht von 300 g standhalten (900 g, wenn die Festplatte nicht im Betrieb ist). Die Reaktion der Tastatur kann sich für eine kurze Weile verzögern.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG