Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 250GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Artikel-Nr.:
     128-886X930
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V7S250BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Internal Hard Drives
internal HDD
Eine herausragende SSD
So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe-Schnittstelle und des NVMe Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW.

Leistung auf dem nächsten Level
Mit bis zu 3.500 MB/s1 Lese- und bis zu 3.300 MB/s2 Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%3 schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix-Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.

Flexibilität durch gutes Produktdesign
Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMe-SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung-Technologien ermöglichen es Ihnen damit, den Freiraum zu haben, den sie benötigen um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen.

Samsung Magician
So wird die Laufwerksverwaltung zum Kinderspiel. Die kostenlose Samsung Magician-Software hilft Ihnen dabei, immer ein Auge auf Ihre SSD zu haben. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand, überwacht Statusparameter und optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen:
Artikelname:
970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Artikelnummer:
MZ-V7S250BW
Betriebsspannung:
3.3 V ± 5 % Zulässige Spannung
Zuverlässigkeit (MTBF):
1,5 Millionen Stunden (MTBF)
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßsicherheit:
1.500 G. Dauer 0,5 m/sek., Halbsinus
Verwaltungssoftware:
Magician Software zur SSD-Verwaltung
Anwendung:
Client PCs
Formfaktor:
M.2 (2280)
Schnittstellen:
PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
Abmessungen (BxHxT):
80,15 x 22,15 x 2,38 (mm)
Gewicht:
Max. 8 g
Storage-Speicher:
Samsung V-NAND 3 Bit MLC
Controller:
Samsung Phoenix Controller
Cache-Speicher:
Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM
TRIM Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T Unterstützung:
Ja
GC (Garbage Collection):
Auto Garbage Collection Algorithm
Verschlüsselung:
AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive)
WWN Unterstützung:
Nein
Device Sleep Mode Unterstützung:
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 70,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,73*
€ 70,99*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 67,80*
€ 71,06*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 68,14*
€ 71,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,41*
€ 71,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,41*
€ 71,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,61*
€ 71,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,28*
€ 72,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,41*
€ 72,62*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 69,48*
€ 72,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
MZ-V7S500BW
ab € 105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.