Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung PRO 64 GB SDXC Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Samsung PRO 64 GB SDXC Karte
Artikel-Nr.:
     C1134L-MB-SG64D/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SG64D/EU
EAN/GTIN:
     8806086038935
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
SD-Speicherkarte
Speichern Sie alle wertvollen Momente des Lebens sicher auf leistungsstarken und stylischen Speicherkarten.

Schnelleres Speichern
Speichern Sie Ihre wertvollen Momente – noch schneller. Die ultra-schnelle Speicherkarte mit UHS-1 speichert Fotos und Videos 4-mal schneller als herkömmliche MicroSD-Karten.

Schnellere Übertragung
Übermitteln Sie 660 Bilder pro Minute. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 90 MB pro Sekunde brauchen Sie weniger Zeit für die Übertragung von Erinnerungen. Und haben mehr Zeit dafür, Ihre Erinnerungen festzuhalten.

Ein perfekter Partner
Holen Sie das Optimum aus Ihrem Smartphone, Ihrem Tablet oder Ihrer Kamera heraus. Diese Speicherkarte arbeitet selbst mit fortschrittlichsten Geräten perfekt zusammen und schützt Ihre Erinnerungen ein Leben lang.

Unglaubliche Kapazität
Speichern Sie bis zu 37.270 Fotos, 1.110 Minuten Videomaterial und 14.990 Songs. Laden Sie noch mehr Mediendateien und Apps auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Und Sie haben immer noch jede Menge Platz.

Full-HD-Video
Halten Sie Momente, die wichtig sind, fest. Genau so lebendig, wie Sie sie in Erinnerung haben. Nehmen Sie wunderschöne Full-HD-Videos auf und halten Sie die Erinnerung sicher fest – so lebendig, wie an dem Tag, als Sie sie aufgenommen haben.

Wasserfest
Samsung Speicherkarten überstehen bis zu 24 Stunden in Meerwasser.

Temperaturbeständig
Die Speicherkarten halten Temperaturen von -25° bis 85°C aus.

Sicher bei Röntgenstrahlung
Die Speicherkarten schützen Ihre wertvollen Daten vor Schäden durch Röntgenscanner an Flughäfen.

Sicher bei Magnetstrahlung
Sie halten selbst Magnetstrahlung stand, die 13-mal so stark wie die von Heimkinolautsprechern ist.

Stoßfest
Sie überstehen hohen Druck, selbst wenn sie von einem 1,9 Tonnen schweren Fahrzeug überrollt werden.

Weitere Informationen:
Artikelname:
64 GB SDHC Class 10 PRO
Artikelnummer:
MB-SG64D
Produkttyp:
SDXC Speicherkarte
Produktserie:
PRO
Anschluss:
Digitalkamera, DSLR, Camcorder, Laptop etc.
Kapazität:
64 GB
Schnittstelle:
UHS-1, kompatibel mit HS-Schnittstelle
Maße (LxBxH):
32 x 24 x 2,1 (mm)
Gewicht:
ca. 2 g
Geschwindigkeitsklasse:
Klasse 10
Zulässige Spannung:
2,7 ~ 3,6 V
Lagertemperatur:
-40°C bis 85°C
Betriebstemperatur:
-25°C bis 85°C
Lebensdauer:
Bis zu 10.000 Zyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Garantie:
10 Jahre, limitierte Garantie bei Benutzung in Überwachungssystemen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG