Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte (SD Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Samsung EVO 32 GB microSDHC Karte
Artikel-Nr.:
     C1134L-MB-MP32DA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MP32DA/EU
EAN/GTIN:
     8806086050999
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
MicroSD-Speicherkarte
Speichern Sie alle wertvollen Momente des Lebens sicher auf leistungsstarken und stylischen Speicherkarten.

Schnelleres Speichern
Speichern Sie Ihre wertvollen Momente – noch schneller. Die ultra-schnelle Speicherkarte mit UHS-1 speichert Fotos und Videos 4-mal schneller als herkömmliche MicroSD-Karten.

Schnellere Übertragung
Übermitteln Sie 360 Bilder pro Minute. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 48 MB pro Sekunde brauchen Sie weniger Zeit für die Übertragung von Erinnerungen. Und haben mehr Zeit dafür, Ihre Erinnerungen festzuhalten.

Ein perfekter Partner
Holen Sie das Optimum aus Ihrem Smartphone, Ihrem Tablet oder Ihrer Kamera heraus. Diese Speicherkarte arbeitet perfekt, selbst mit fortschrittlichsten, Geräten zusammen und schützt Ihre Erinnerungen ein Leben lang.

Unglaubliche Kapazität
Speichern Sie bis zu 18.630 Fotos, 550 Minuten Videomaterial und 7.490 Songs. Laden Sie noch mehr Mediendateien und Apps auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Und Sie haben immer noch jede Menge Platz.

Full-HD-Video
Halten Sie Momente, die wichtig sind, fest, genau so lebendig, wie Sie sie in Erinnerung haben. Nehmen Sie wunderschöne Full-HD-Videos auf und halten Sie die Erinnerung sicher fest – so lebendig, wie an dem Tag, als Sie sie aufgenommen haben.

Wasserfest
Samsung Speicherkarten überstehen bis zu 24 Stunden in Meerwasser.

Temperaturbeständig
Die Speicherkarten halten Temperaturen von -25° bis 85°C aus.

Sicher bei Röntgenstrahlung
Die Speicherkarten schützen Ihre wertvollen Daten vor Schäden durch Röntgenscanner an Flughäfen.

Sicher bei Magnetstrahlung
Sie halten selbst Magnetstrahlung stand, die 13-mal so stark wie die von Heimkinolautsprechern ist.

Weitere Informationen:
Artikelname:
32 GB microSDHC Class 10 EVO
Artikel Nummer:
MB-MP32D
Produkttyp:
MicroSDHC Speicherkarte
Produktserie:
EVO
Elektrischer Anschluss:
Mobiltelefon, Smartphone, Tablet, etc
Kapazität:
32 GB
Schnittstelle:
UHS-I
Maße (LxBxH):
15 x 11 x 1 (mm)
Gewicht:
Ca. 0,5 g
Geschwindigkeit:
Bis zu 48 MB/s
Geschwindigkeitsklasse:
Klasse 10
Zulässige Spannung:
2,7 ~ 3,6 V
Lagertemperatur:
-40°C bis 85°C
Betriebstemperatur:
-25°C bis 85°C
Lebensdauer:
10.000 Zyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Garantie:
10 Jahre limitierte Garantie.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG