Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB
Artikel-Nr.:
     832-285827
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MJ32GA/EU
EAN/GTIN:
     8801643193546
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Samsung PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter) 32GB

PRO Endurance: Zuverlässigkeit für wichtige Aufnahmen

Bei professionellen Aufnahmeszenarien wie Videoüberwachung, Dash-Cams oder Body-Cams sind dauerhafte Leistungsfähigkeit und ununterbrochene Aufnahmefähigkeit, auch in 4K UHD- oder Full-HD-Qualität, von entscheidender Wichtigkeit. Speziell dafür hat Samsung die PRO Endurance Serie entwickelt. Sie glänzt durch zuverlässige Daueraufnahmen und ermöglicht eine bis zu 25-mal höhere kontinuierliche Aufzeichnungsfähigkeit als bei vielen anderen Speicherkarten – und das auch unter harten Umgebungsbedingungen.

Vielseitig und dauerhaft

Als microSD-Speicherkarte nach UHS-I-Standard ist die PRO Endurance Serie vielseitig einsetzbar. Die Modelle sind in der Lage, bis zu fünf Jahre kontinuierlich Videodaten zu schreiben. Betriebstemperaturen zwischen -25 °C und bis zu 85 °C und bis zu 93 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ermöglichen breite Einsatzgebiete.
Weitere Informationen:
Artikelname:
PRO Endurance microSD Karte (SD Adapter)
Artikelnummer:
MB-MJ32GA/EU
Leistungsfähigkeit:
Bis zu 17.520 Stunden (oder 2 Jahre) Full-HD-Aufnahmen *Full-HD (1.920 x 1080) Videos bei 26 Mbps
Garantie:
2 Jahre begrenzte Garantie (Garantie für SD Adapter beträgt 1 Jahr)
Produkttyp:
microSDHC Speicherkarte
Product Name:
PRO Endurance
Anwendung:
Überwachungstechnik (Internet/Heimnetzwerk), Dash-Cams, Body-Cams und andere always-on-Applikationen
Kapazität:
32 GB (1 GB = 1 Milliarde Byte) * Tatsächliche Speicherkapazität kann geringer sein (aufgrund von Formatierung, Betriebssystem, Anwendungen oder aus anderen Gründen)
Schnittstellen:
UHS-I SDR104
Abmessungen (BxHxT):
15 x 11 x 1 mm
Gewicht:
Ca. 0,5g
Lieferumfang (Zubehör):
SD-Adapter
Geschwindigkeit:
Lesen: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 100 MB/s, Schreiben: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 30 MB/s* Tatsächliche Geschwindigkeit kann aufgrund der Verwendung von Gerät / Host-Bedingungen und Umgebung abweichen.
Geschwindigkeitsklasse:
Klasse 10
Betriebsspannung:
2,7 - 3,6 V
Lagertemperatur:
-40°C - 85°C
Betriebstemperatur:
-25°C - 85°C
Magnetic:
Bis zu 15.000 Gauss
X-ray:
Bis zu 50 Röntgen
Water:
Bis zu 72 Stunden
Luftfeuchtigkeit:
40°C, 93% Luftfeuchtigkeit, 500 Stunden (Lagerung)
Schutz:
10.000 Steckzyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,94*
€ 14,38*
€ 3,80*
ab € 12,01*
€ 14,46*
€ 4,90*
ab € 12,05*
€ 14,66*
€ 3,51*
ab € 12,90*
€ 15,67*
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 16,66*
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 16,90*
€ 4,49*
ab € 14,67*
€ 17,45*
€ 3,50*
ab € 18,10*
€ 20,98*
€ 6,95*
ab € 23,38*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
MB-MJ128GA/EU
ab € 30,44*
Ähnlich
Samsung
MB-MJ64GA/EU
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.