Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MC64G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Samsung MB-MC64G
Artikel-Nr.:
     252-103913
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC64GA/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 256 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos*. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 256 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen.* Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 256 GB bietet Platz für bis zu 12 Stunden 4K UHD Videos, 33 Stunden Full HD Videos oder 55.200 Bilder.* Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

Hohe Kompatibilität
Dank des mitgelieferten SD Adapter ist die Speicherkarte mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und behält die hohe Geschwindigkeit und Leistung der EVO Plus bei.

Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 256 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos*. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 256 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen.* Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 256 GB bietet Platz für bis zu 12 Stunden 4K UHD Videos, 33 Stunden Full HD Videos oder 55.200 Bilder.* Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

Hohe Kompatibilität
Dank des mitgelieferten SD Adapter ist die Speicherkarte mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und behält die hohe Geschwindigkeit und Leistung der EVO Plus bei.

Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 256 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos*. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 256 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen.* Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 256 GB bietet Platz für bis zu 12 Stunden 4K UHD Videos, 33 Stunden Full HD Videos oder 55.200 Bilder.* Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

Hohe Kompatibilität
Dank des mitgelieferten SD Adapter ist die Speicherkarte mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und behält die hohe Geschwindigkeit und Leistung der EVO Plus bei.

Viel Platz, hohe Geschwindigkeit.
Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 256 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit ihrer Klasse. Somit ist die Karte bestens geeignet für 4K UHD Videos*. Stete Zuverlässigkeit gepaart mit einer starken Leistung lassen Sie auf einer Karte der EVO Plus Serie Ihre wichtigste Momente sorgenfrei sichern und verwalten.

Highspeed? Kein Problem!
Nehmen Sie Ihre 4K UHD Videos ohne Verzögerung auf und geben Sie diese störungsfrei wieder. Mit der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s der EVO Plus 256 GB können Sie ein 3 GB Video in nur 38 Sekunden auf Ihr Notebook oder andere Geräte übertragen.* Teilen Sie qualitativ hochwertige Fotos und Videos ohne Verzögerungen!

Mehr Platz für Ihre Erinnerungen
Sie brauchen keinen Mangel an Speicherkapazität zu fürchten: Eine Speicherkarte mit 256 GB bietet Platz für bis zu 12 Stunden 4K UHD Videos, 33 Stunden Full HD Videos oder 55.200 Bilder.* Legen Sie los und halten Sie fest, was das Leben zu bieten hat.

Hohe Kompatibilität
Dank des mitgelieferten SD Adapter ist die Speicherkarte mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel und behält die hohe Geschwindigkeit und Leistung der EVO Plus bei.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
MicroSDXC Speicherkarte
Familie:
EVO Plus
Anwendung:
Mobiltelefon, Smartphone, Tablet etc.
Kapazität:
64GB (1 GB = 1 Milliarde Byte) * Tatsächliche Speicherkapazität kann geringer sein (aufgrund von Formatierung, Betriebssystem, Anwendungen oder aus anderen Gründen)
Schnittstellen:
UHS-I, kompatibel zu HS-Schnittstelle
Abmessungen (BxHxT):
15x11x1 mm
Gewicht:
Ca. 0,5g
Zubehör:
SD Adapter
Geschwindigkeit:
Lesen: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 100 MB/s, Schreiben: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 60 MB/s* Tatsächliche Geschwindigkeit kann aufgrund der Verwendung von Gerät / Host-Bedingungen und Umgebung abweichen.
Geschwindigkeitsklasse:
Grade 3, Klasse 10
Betriebsspannung:
2.7~3,6V
Lagertemperatur:
-40℃ bis 85℃
Betriebstemperatur:
-25℃ bis 85℃
Schutz:
10,000 Steckzyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,03*
€ 15,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,73*
€ 16,48*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,76*
€ 16,51*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 13,76*
€ 16,51*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 14,89*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
MB-MC32GA/EU
ab € 7,52*
Sonstiges
Samsung
MB-MC128GA/EU
ab € 23,97*
Sonstiges
Samsung
MB-MC256GA/EU
ab € 53,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.