Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)
Artikel-Nr.:
     920-10709
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC32GA/EU
EAN/GTIN:
     8806088676562
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Samsung EVO Plus microSD Karte (2017)(SD Adapter)

EVO Plus: Zuverlässigkeit für wichtige Momente

Mehr Platz für Ihre Daten. Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobilgerätes für Fotos, Musikdateien, Videos und vieles mehr mit den schnellen und robusten microSD-Karten der EVO Plus Serie. Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s sorgen dafür, dass selbst große Dateien schnell gesichert und abgerufen werden können. Mit bis zu 512 GB steht jede Menge Speicherplatz zur Verfügung, um wertvolle Momente sorgenfrei festzuhalten.

Kompatibel und vierfach geschützt

Die microSD-Karten der EVO Plus Serie sind kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten. Dank des mitgelieferten SDAdapters können sie auch problemlos in Geräten mit SD-Slots eingesetzt werden. Mit ihrem vierfachen Schutz überstehen sie bis zu 72 Stunden in Salzwasser, extreme Temperaturen, Röntgenscanner (z.B. an Flughäfen) und magnetische Felder, die äquivalent zu MRT-Geräten sind. Darauf bietet Samsung eine 10-jährige Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
MicroSDXC Speicherkarte
Familie:
EVO Plus
Anwendung:
Mobiltelefon, Smartphone, Tablet etc.
Kapazität:
32GB (1 GB = 1 Milliarde Byte) * Tatsächliche Speicherkapazität kann geringer sein (aufgrund von Formatierung, Betriebssystem, Anwendungen oder aus anderen Gründen)
Schnittstellen:
UHS-I, kompatibel zu HS-Schnittstelle
Abmessungen (BxHxT):
15x11x1 mm
Gewicht:
Ca. 0,5g
Zubehör:
SD Adapter
Geschwindigkeit:
Lesen: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 95 MB/s, Schreiben: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 20 MB/s* Tatsächliche Geschwindigkeit kann aufgrund der Verwendung von Gerät / Host-Bedingungen und Umgebung abweichen.
Geschwindigkeitsklasse:
Grade 1, Klasse 10
Betriebsspannung:
2.7~3,6V
Lagertemperatur:
-40℃ bis 85℃
Betriebstemperatur:
-25℃ bis 85℃
Schutz:
10,000 Steckzyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,75*
€ 8,49*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 8,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,89*
€ 8,66*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 6,96*
€ 8,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 8,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 8,96*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 7,40*
€ 9,25*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 9,81*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 9,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.