Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samsung MB-MC128G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Samsung MB-MC128G
Artikel-Nr.:
     615IT-S145891
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC128GA/EU
EAN/GTIN:
     8806088676548
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Samsung MB-MC128G

EVO Plus: Zuverlässigkeit für wichtige Momente

Mehr Platz für Ihre Daten. Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobilgerätes für Fotos, Musikdateien, Videos und vieles mehr mit den schnellen und robusten microSD-Karten der EVO Plus Serie. Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s sorgen dafür, dass selbst große Dateien schnell gesichert und abgerufen werden können. Mit bis zu 512 GB steht jede Menge Speicherplatz zur Verfügung, um wertvolle Momente sorgenfrei festzuhalten.

Kompatibel und vierfach geschützt

Die microSD-Karten der EVO Plus Serie sind kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten. Dank des mitgelieferten SDAdapters können sie auch problemlos in Geräten mit SD-Slots eingesetzt werden. Mit ihrem vierfachen Schutz überstehen sie bis zu 72 Stunden in Salzwasser, extreme Temperaturen, Röntgenscanner (z.B. an Flughäfen) und magnetische Felder, die äquivalent zu MRT-Geräten sind. Darauf bietet Samsung eine 10-jährige Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
MicroSDXC Speicherkarte
Familie:
EVO Plus
Anwendung:
Mobiltelefon, Smartphone, Tablet etc.
Kapazität:
128GB (1 GB = 1 Milliarde Byte) * Tatsächliche Speicherkapazität kann geringer sein (aufgrund von Formatierung, Betriebssystem, Anwendungen oder aus anderen Gründen)
Schnittstellen:
UHS-I, kompatibel zu HS-Schnittstelle
Abmessungen (BxHxT):
15x11x1 mm
Gewicht:
Ca. 0,5g
Zubehör:
SD Adapter
Geschwindigkeit:
Lesen: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 100 MB/s, Schreiben: mit UHS-I-Schnittstelle bis zu 90 MB/s* Tatsächliche Geschwindigkeit kann aufgrund der Verwendung von Gerät / Host-Bedingungen und Umgebung abweichen.
Geschwindigkeitsklasse:
Grade 3, Klasse 10
Betriebsspannung:
2.7~3,6V
Lagertemperatur:
-40℃ bis 85℃
Betriebstemperatur:
-25℃ bis 85℃
Schutz:
10,000 Steckzyklen
EMC:
FCC, CE, VCCI, NATA
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,16*
€ 21,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,57*
€ 23,14*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,78*
€ 23,37*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 21,32*
€ 23,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,32*
€ 23,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,55*
€ 24,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 24,84*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,20*
€ 26,07*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 23,25*
€ 26,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
MB-MC32GA/EU
ab € 6,75*
Sonstiges
Samsung
MB-MC512GA/EU
ab € 90,75*
Sonstiges
Samsung
MB-MC64GA/EU
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.