Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Artikel-Nr.:
     C1134D-WMN4270SD/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4270SD/EN
EAN/GTIN:
     8808993969692
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Wandhalterung horizontale und vertikale Anbringung möglich.

Kompatible Produkte:
- 460EX LED;
- 400EX LED;
- 550EX LED;
- 460EXn LED;
- 400EXn LED;
- 550EXn LED.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl der Display unterstützt:
1
Breite:
465 mm
Tiefe:
24.5 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
5500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Hellgrau
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.