Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung - Display  (240 Artikel)

Samsung

Eine Lösung für alle: Samsung Cloud Displays.

Die Zeiten, in denen jeder Mitarbeiter an seinem lokalen PC oder seiner Workstation arbeitet, könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Zu begrenzt sind die Möglichkeiten, die der Desktop für eine effiziente Informationsverarbeitung innerhalb des Unternehmens bietet. Die Zukunft gehört intelligenten Virtualisierungslösungen wie Cloud Computing, bei denen nicht nur Informationen sicher und ortsunabhängig allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, sondern auch die Ressourcen wie Anwendungen, Prozessorleistung oder Arbeitsspeicher über einen zentralen Server je nach Bedarf genutzt und verteilt werden können. Und dies bei deutlich reduzierten IT-Gesamtkosten.

Samsung Cloud Displays sind die ideale Grundlage für eine zukunftssichere Cloud Computing Lösung. Sie vereinen erstklassige Display-Technologie und leistungsstarke Client Hardware in einer einzigen integrierten Lösung. Von Mitarbeitern in Kundenservice oder Datenverarbeitung über Power User in der Konstruktions- oder Grafikabteilung bis hin zur Chefetage profitieren alle von dieser kompakten All-in-One-Lösung für den Zugang in die Datenwolke.

Eine Lösung für alle: Samsung Cloud Displays.


So profitieren Sie von Samsung Cloud Displays.

Einfach, effizient und sicher – dies sind die Anforderungen an eine moderne IT-Infrastruktur. Samsung Cloud Displays sind die kompakte Antwort darauf.

Kompaktes und ergonomisches Design
Kompakt und komfortabel – so präsentiert sich das Design der Samsung Cloud Displays. Durch die Integration der Client Hardware im Monitor entsteht eine Platz sparende All-in-One-Lösung, die auf fast jeden Schreibtisch passt. Einstellmöglichkeiten wie ein um 130 mm höhenverstellbarer Standfuß und ein um 90 Grad schwenkbarer Bildschirm ermöglichen dabei ergonomisches Arbeiten. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Samsung Cloud Displays auf die Bedürfnisse ihrer Anwender einstellen. Auch die Bedienelemente sind einfach zugänglich. Mehrere integrierte USB-Schnittstellen bieten Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur, Drucker oder Scanner.

Optimale Sicherheit
Samsung Cloud Displays sind optimiert für den Einsatz in Geschäftsumgebungen, in denen es in besonderem Maß auf Sicherheit ankommt. Vom Finanzbereich über den Gesundheitssektor bis hin zum öffentlichen Bereich: Samsung Cloud Displays stehen für eine optimale Kontrolle über den Zugriff auf vertrauliche Daten und den Schutz sensibler Informationen. Verantwortlich dafür ist die Tatsache, dass alle Daten zentral auf einem Server gespeichert werden. Dies hilft zum einen das System besser gegen Viren, Hacker oder Datenverlust durch einen Festplattencrash zu schützen als bei einer stationären PC-Infrastruktur. Zum anderen können vertrauliche Daten nur für autorisierte Anwender zugänglich gemacht werden.

Niedrige Kosten und einfache Verwaltung
So einfach lassen sich Zeit und Kosten sparen: Durch ihren zentralisierten Ansatz sind Samsung Cloud Displays eine hervorragende Möglichkeit, moderne und schlanke IT-Prozesse einzurichten. Wo das Aufspielen eines neuen Betriebssystems oder eines Softwareupdates früher Tage in Anspruch nahm und für jeden PC einzeln durchgeführt werden musste, kann dies mit den Samsung Cloud Displays heute zentral von einem IT-Mitarbeiter vorgenommen werden. Dabei kommt aber auch die Individualität nicht zu kurz. Für jeden Nutzer lässt sich ohne großen Aufwand eine individuelle Lösung aus Betriebssystem und benötigten Anwendungen zusammenstellen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG