Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung Display SyncMaster 700TSn-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Samsung Display SyncMaster 700TSn-2
Samsung Display SyncMaster 700TSn-2
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH70TCUMBG/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH70TCUMBG/EN
EAN/GTIN:
     8808993629299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Public Display
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor

Samsung Display SyncMaster 700TSn-2

Integrierte Touchscreen-Einheit

Die Samsung Touchscreen-Modelle mit der integrierten Infrarot-Touch-Einheit überzeugen durch hohe Präzision und reaktionsschnelle Umsetzung der getätigten Berührung. Interaktive Inhalte werden dem Publikum daher noch attraktiver präsentiert

DID Panel

Samsung DID Panels zeichnen sich durch eine besonders hohe Darstellungsqualität und hohe Zuverlässigkeit aus. Das statische Kontrastverhältnis konnte nochmals verbessert werden und durch den Einsatz einer neuen Anti-Glare-Beschichtung werden störende Reflexionen (z.B. durch Beleuchtung) deutlich reduziert – eben ideal für professionelle Digital Signage Anwendungen.

Integrierter PC

Der leistungsfähige integrierte PC auf Basis von Windows XP embedded bietet die Möglichkeit der Fernadministration und Zuspielung diverser Multimediainhalte über ein bestehendes Netzwerk. Die Samsung Content Management Software „MagicInfo“ ist hierfür bereits im Lieferumfang enthalten.

MagicSpeed

MagicSpeed garantiert Ihnen selbst bei schnell bewegten Bildschirminhalten, wie z. B. Filmen oder Computerspielen, eine schlierenfreie Darstellung für beste Bildqualität. Je nach Modell verfügen die Geräte mit MagicSpeed über eine Reaktionszeit von 8 ms*, 6 ms*, 5 ms, 4 ms (G/G) oder 2 ms (G/G). *Können Grey–to–Grey–Werte (G/G) sein (modellabhängig).

HDMI

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, HD Bild– und Tonmaterial in 100% verlustfreier, digitaler Qualität zu übertragen.

Full HD

Dieses SyncMaster Large Format–Display verfügt über ein Full HD–Panel mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Somit können Bildinhalte im 1080p Format, der derzeit besten HD–Auflösung, wiedergegeben werden.

MDC – Multi Display Control

Das integrierte RS–232C Interface ermöglicht es Ihnen, auf einfachste Art und Weise mehrere Monitore als ein Einzeldisplay von Ihrem PC aus zu überwachen und zu verwalten. Dazu müssen Sie nur die mitgelieferte MDC–Software installieren, die einzelnen Geräte via RS–232C Schnittstelle miteinander verbinden und auswählen, welche Geräte Sie verwalten wollen – so einfach geht´s.

RoHS–Zertifikat

Die Displays von Samsung wurden von Nemko mit dem RoHS–Logo zertifiziert, d. h. sie enthalten keine gefährlichen Substanzen gemäß den Richtlinien der Europäischen Union. Damit ist Samsung der erste Hersteller am Markt, der offiziell diese Zertifizierung erhalten hat.

Energiesparfunktion

Samsung Displays, die dieses Logo tragen, sind besonders energieeffizient und schonen somit die Umwelt.

Panel

  • LCD Technologie: a-si TFT/DID
  • Bildschirmgröße: 177,80 cm (70 Zoll)
  • Pixelabstand: 0,807 mm
  • Helligkeitswert: 600 cd/m²
  • Kontrast (max.): 2000:1
  • Kontrast (dynamisch): 5000:1
  • Reaktionszeit: 8 ms (G/G)
  • Betrachtungswinkel (h / v): 178° / 178°

Frequenzen

  • Horizontal: 30 - 81 kHz
  • Vertikal: 56 - 85 Hz

Auflösung

  • Auflösung nativ: 1920 x 1080 Pixel

Farben

  • Anzahl der Farben: 16,7 Mio.

Signal

  • Signaleingang: analog, digital
  • Signalanschlüsse: 15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, Composite Video

Plug & Play

  • DDC: DDC 2B

MagicInfo Pro Client

  • Betriebssystem: Windows® XP embedded
  • CPU: AMD Athlon™ X2 4450e (2,3 GHz)
  • RAM: 1024 MB Single Channel DDR2
  • Northbridge: AMD RS780
  • Southbridge: AMD SB700
  • GPU: AMD/ATi Radeon™ HD 3200 (IGP)
  • VGA Ausgang: 15pin D-Sub
  • Flash Disk Memory: 4096 MB
  • LAN: Marvell 88E8055, 10/100/1000 MBit/s
  • Audio: Realtek ALC262
  • USB 2.0: 3 Ports

Touchscreen Modul

  • Typ: Infrarotsensorik
  • Schnittstellenanbindung (intern): USB 1.1
  • Reaktionszeit: 15 ~ 40 ms
  • Abtastauflösung: 4096 x 4096
  • Touchscreen durch ext. PC steuerbar: per USB-Verbindung

Energiemerkmale

  • Netzteil: intern
  • Leistungsaufnahme DPMS: < 5 W
  • Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.): 880 W
  • Energy Star:: Ja

Einstellungen

  • Digital: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Allgemeine Spezifikationen

  • Farbe: Schwarz
  • Rahmenbreite: 55,2 mm
  • Fuß: optional
  • Wandmontage: VESA Norm 800 x 400 mm
  • Mac-Kompatibilität:: Ja

Normen

  • Sicherheit: TÜV GS
  • EMI: CE
  • ISO: ISO 13406/2, Pixelfehlerklasse 2

Besonderheiten

  • DNIe™ Pro:: Ja
  • Video Wall Unterstützung:: Ja (bis 5 x 5 Displays)
  • MDC über RS-232C:: Ja
  • Lautsprecher: Leistung 10 W / 2 Ch

Lieferumfang

  • Fernbedienung:: Ja
  • Batterien:: Ja
  • Netzkabel:: Ja
  • Treiber CD:: Ja
  • Handbuch (CD):: Ja

Optionales Zubehör

  • Wandhalterung (horizontal): WMN7070D/EN
  • Wandhalterung (vertikal): VMN7070D/EN

Maße und Gewicht

  • Maße mit Fuß (B x H x T): 1668 x 1094 x 500 mm
  • Maße ohne Fuß (B x H x T): 1668 x 989 x 154 mm
  • Maße Verpackung (B x H x T): mm: 1825 x 1223 x 610 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 122 kg
  • Gewicht mit Verpackung: 148 kg

Service & Garantie

  • Service innerhalb der Garantiezeit: Bei einem Defekt steht Ihnen unser Abhol- und Rückliefer-Service (Pick-Up and Return-Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
  • Service außerhalb der Garantiezeit: Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
  • Garantiezeit: 3: Jahre
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, samsung public display, 70 Zoll Large Format Display, Digital Signage, Digitales Anzeigenschild, Digitales Werbeschild, Digitale Werbetafel, Large Format LCD, Professioneller AV-Monitor, Großformatiges LCD, Großformatiger Monitor, Netzwerk Display, Content Management Display, MagicInfo Pro, DID Panel, PID Panel, Public Information Display, POI, POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14.420,36*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 14.420,36* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
VMN7070D/EN
ab € 602,01*
Zubehör
Samsung
WMN7070D/EN
ab € 569,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG