Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FQR Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24T450FQRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T450FQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961762
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
604 mm
Verpackungstiefe:
385 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
5500 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
370.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 111,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 108,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 67,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.