|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1134D-EP-TA20EWECGWW Herst.-Nr.: EP-TA20EWECGWW EAN/GTIN: 8806088592114 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung: | 100 - 240 V | Ausgangsstrom: | 2000 mA | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Breite: | 36.6 mm | Tiefe: | 23.5 mm | Höhe: | 76 mm | Gewicht: | 38.3 g | Produktfarbe: | Weiß | Warentarifnummer (HS): | 85044095 | Aufladetyp: | Drinnen | Aufladekompatibilität: | Universal | Energiequelle: | USB | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | Betriebsprinzip: | Kontakt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, handy netzteil samsung, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |