Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Tintenroller Ball Pentel R56, 0,3mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-R56-B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R56-B
EAN/GTIN:
     3474370056030
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Ein Klassiker seit 1972 und wahrlich der Lieblingstintenroller seiner Generation! Damals der erste Tintenroller auf dem Markt ist der Ball Pentel heute ein Kult-Stift. Die große Schreiblänge und sein unverwechselbares charakteristisches grünes Gehäuse machen den Ball Pentel auch heute zu einem beständigen Begleiter und dank plastikgefederter Schreibspitze überzeugt der Ball Pentel neben seinem Look auch mit seinem guten Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ball Pentel Tintenroller
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
gefederte Kunststoffspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Farbstofftinte auf wasserbasis
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
Grün mit Schreibfarbenkennung
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 76% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball pentel strichstärke 0,3 mm, ink ball, pentel patronenroller, Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenroller; Roller-Füllhalter; Schreibgerät (Tintenroller); Rollerball Tintenkugelschreiber ;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.