Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tintenroller Original Ball Pentel R50, Kult!, Plastikspitze, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelbild
Einzelbild
Sammelbild
Anwendung
Logo
logo_recycology.jpg
Artikel-Nr.:
     474-016972
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     R50-B
EAN/GTIN:
     3474370150035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Tintenroller

Produktbeschreibung:

  • Tintenroller "Original Ball Pentel" R50
  • Erster Tintenroller der Welt
  • Mit Abstand der meistverkaufteste Tintenroller
  • Plastikgefederte Schreibspitze, unübertroffen weich schreibend
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Schaft aus Kunststoff (ohne PVC)
  • Kappe mit Farbkennung
  • 1,6 km Schreiblänge
  • Strichstärke 0,4 mm
  • Gehäusefarbe: grün
  • Schreibfarbe: rot

+++ aus 76% recyceltem Material (ohne Mine, Tinte) +++

Recycology Produkte:

Die Recycology Serie besteht aus umweltfreundlichen Produkten, die aufgrund ihrer Herstellung, der langen Lebensdauer sowie der Nachfüllbarkeit mit den Ressourcen der Welt sparsam umgehen. Hergestellt mit einem Anteil von mehr als 50% Recycling Materialien werden weniger kostbare Rohstoffe verbraucht, während die verwendeten Recycling Materialien keinesfalls die Qualität beeinträchtigen. (Alle Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Produkte abzüglich der zum Produkt relevanten Verbrauchsmaterialien (d.h. Tinte, Nachfüllmine, Feinmine, Patrone, Radierer, Korrektur- und Klebeband))

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rollerball rot, tintenroller 0,4mm, Ball Pentel, Schreibgerät (Tintenroller)
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,79*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 4,73*
ab € 0,79*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,83*
€ 1,13*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R56-A
ab € 0,72*
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R50-C
ab € 0,79*
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R50-E
ab € 1,18*
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R50-D
ab € 0,77*
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R50-F
€ 1,07*
Ähnlich
Einzelbild
Pentel
R50-A
ab € 0,79*
Ähnlich
Tintenroller TOPBALL 811, mit Wechselmine, 0,5 mm, blau
Schneider
8113
ab € 0,72*
Ähnlich
Tintenroller TOPBALL 811, mit Wechselmine, 0,5 mm, grün
Schneider
8114
ab € 0,70*
Ähnlich
Tintenroller TOPBALL 811, mit Wechselmine, 0,5 mm, rot
Schneider
8112
ab € 0,71*
Ähnlich
Tintenroller TOPBALL 811, mit Wechselmine, 0,5 mm, schwarz
Schneider
8111
ab € 0,72*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Tintenroller in Einzelabbildung.
Pilot
2253003
ab € 1,44*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Tintenroller in Einzelabbildung.
Pilot
2253002
ab € 1,44*
Ähnlich
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: blau
Faber-Castell
140251
ab € 0,58*
Ähnlich
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: grün
Faber-Castell
140263
ab € 0,58*
Ähnlich
Tintenroller uni-ball® 100 Strich: ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: rot
Faber-Castell
140221
ab € 0,42*
Ähnlich
Stabilo Tintenroller bionic 0,3mm blau
Stabilo
2007BL
ab € 3,27*
Ähnlich
Stabilo Tintenroller bionic 0,3mm grün
Stabilo
2007GN
ab € 3,27*
Ähnlich
Stabilo Tintenroller bionic 0,3mm rot
Stabilo
2007RO
ab € 3,27*
Ähnlich
Stabilo Tintenroller bionic 0,3mm schwarz
Stabilo
2007SW
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG