Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Sharp 200 P203, 0,3mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-P203-E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P203-E
EAN/GTIN:
     3474372203005
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Seit Jahrzehnten ein Klassiker auf jedem Schreibtisch ist die Sharp-Serie mit ihren durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank der 4mm langen, stabilen Minenführung. Das farbenfrohe Kunststoffgehäuse verfügt über eine strukturierte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Sharp 200
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
4mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C273-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Braun
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift pentel, druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.