Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Metallic-Gel-Tintenroller Hybrid Gel Grip K118, 0,4mm, Metallic-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-K118-MB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K118-MB
EAN/GTIN:
     3474377923120
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Gel-Tintenroller, die Allrounder für den täglichen Einsatz, überzeugen mit kräftigen Farben und sanfter, ermüdungsfreier Schreibqualität. Ein Klassiker aus dem Hause Pentel ist das schmale Modell der Hybrid Gel Grip Metallic-Reihe, welches seit den 1990er Jahren als beliebtes saisonales Produkt für Kreativanwendungen verwendet wird. Die Metallicfarben schreiben deckend auch auf dunklen und farbigen Papieren.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybrid Gel Grip Metallic-Gel-Tintenroller
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
Metallic-Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Gel-Tinte mit Metalliceffekt
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Transparent mit Schreibfarbenkennung
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Clip vorhanden:
ja
Material des Clips:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelkugelschreiber rot pentel, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Schreibgerät (Gelschreiber); Rollerball (Gel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.