| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-ER153-SG Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ER153-SG EAN/GTIN: 4902506048660 |
| |
|
| | |
| Der Flüssigklebstoff Pentel Roll'nGlue ist für jegliche Bastelarbeiten mit Papier und leichtem Karton geeignet. Der Klebstoff auf Wasserbasis trocknet normal schnell, sodass Korrekturen am zu klebenden Material möglich sind. Der Auftrag erfolgt über eine Gummirolle an der Flaschenspitze. Die Gummirolle rotiert beim Führen über das Papier und sorgt damit, sowie mit ihrer genoppten Oberfläche, für einen gleichmäßigen Auftrag. Die aufzutragende Klebstoffmenge kann individuell durch sanften Druck auf die Flasche bestimmt werden. Klebstoff auf Wasserbasis, geruchlos, wasserlöslich. Verkaufseinheit mit 12 Stk. auch als POS-Display verwendbar, nachfüllbar. Rollbreite: 10mm, Inhalt: 30ml Das Produkt ist mit dem Gefahrenhinweis EUH208 gekennzeichnet. Enthält Konservierungsstoff 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Klebstoff Roll'n Glue | Bezeichnung des Schreibmediums: | Klebstoff auf Wasserbasis | nachfüllbar: | ER-S |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pentel flüssigkleber nachfüllflasche, gummierstift, klebestift lösungsmittelfrei, Alleskleber; Flüssigkleber; Haushaltskleber; Universalkleber; Vielzweckkleber; Bastel-Kleber; Bastelkleber; Kreativkleber; Nachfüll-Flasche, Nachfüllflasche; Klebstoff-Nachfüllflasche |
| | |
| |