Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Kugelschreiber Superb BK77 0,35mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BK77-B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BK77-B
EAN/GTIN:
     3474370077035
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Der klassische Kugelschreiber ist Made in Europe. In einem kristallklarem Gehäuse ist er mit einer extra robusten Wolframkarbid Schreibkugel ausgestattet, die eine gleichbleibende, lang andauernde Schreibqualität zusichert. Der Kugelschreiber verfügt über eine strukturtierte Griffzone, schreibt flüssig und ist für den täglichen Einsatz bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Superb
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Metallspitze mit robuster Wolframkarbid-Schreibkugel
Bezeichnung des Schreibmediums:
Kugelschreiberpaste
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Transparent
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, pentel kugelschreiber, kugelschreiber, einweg-kugelschreiber rot, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.