Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiespar-Leuchtmittel, Sockel G23, 9 Watt, 6500 Kelvin, Effizienzklasse "A"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Energieeffizienzetikett für elektrische Lampen
Energiespar-Leuchtmittel, Sockel G23, 9 Watt, 6500 Kelvin, Effizienzklasse "A"
Artikel-Nr.:
     C113-8280905
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8280905
EAN/GTIN:
     4050300006000
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
sockel g23 9 watt
leuchtmittel g23
  • 6500 Kelvin, tageslichtweiß
    • 615 Lumen
      • Gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1000h
        • Energieeffizienzklasse A
          • Farbwiedergabe 83 Ra
            • Spannung 220-240 Volt
              • Für Art.-Nr. 821 32
                • Watt 9 Watt
                  • Sockel G23
                    • Lebensdauer 8.000 h
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Energiespar-Leuchtmittel
Lampenleistung:
9
Sockel-Ausführung:
G23
Lichtstrom:
615
Anzahl der Lampenrohre:
1
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
geeignet für EVG:
Ja
Lichtfarbe:
Tageslichtweiß
Anwendung:
Energiespar-Leuchte MAULeasy
Integrierter Starter vorhanden:
Nein
Schwarzlichtlampe vorhanden:
Nein
Farbtemperatur:
6500
Amalgamtechnologie:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG