Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialleuchte LED-Lupenleuchte, Klemmfuß MAULvitrum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Leuchtenkopf
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8265002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265002
EAN/GTIN:
     4002390061711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte, Klemmfuß MAULvitrum.
Weitere Informationen:
Höhe:
49
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Lichtfarbe:
je Lichtquelle 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULvitrum
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Lupenleuchte
Farbe des Gehäuses:
weiß
max. zulässige Leistung:
7
Art des Leuchtmittels:
LED Platine
Schutzklasse:
II
Herstellerproduktbeschreibung:
Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Klemmfuß mit Klemmweite bis 6,3 cm. 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm), Linsenfläche 307 cm². 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 7 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 949 Lumen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.