Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogen-Tischleuchte MAULpica, 50 W, GY6.35, Warmweißes Licht, metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Tischleuchte MAULpica, 50 W, GY6.35, Warmweißes Licht, metall, schwarz
Halogen-Tischleuchte MAULpica, 50 W, GY6.35, Warmweißes Licht, metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     122-2577091
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8223490
EAN/GTIN:
     4002390010580
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Halogenleuchte
Halogen-Tischleuchte MAULpica. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz mit blauem Glastop. Ausführung des Leuchtmittels: Halogen. Max. zul. Leistung: 50 W. Sockelausführung: GY6.35. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 53 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 47 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 18 cm. Kabellänge: 1,9 m. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Sockelausführung:
GY6.35
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Tischklemme vorhanden:
Nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
18
Artikelbezeichnung:
Halogen-Tischleuchte
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz mit blauem Glastop
Werkstoff:
metall
Armlänge oben:
47
Produkt-Typbezeichnung:
MAULpica
Arm beweglich:
Ja
Höhe Arbeitsstellung:
53
Kabellänge:
1,9
max. zul. Leistung:
50
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 47,77*
€ 55,84*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 52,51*
€ 61,31*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 56,85*
€ 61,63*
pro Kartonage
Frei Haus
€ 65,00*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,72*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
8220490
ab € 12,54*
Ähnlich
Maul
8225095
ab € 28,76*
Ähnlich
Maul
8223495
ab € 47,77*
Ähnlich
ALCO Albert
9026
ab € 27,77*
Ähnlich
Styro
5010108
ab € 30,52*
Ähnlich
Styro
5010513
ab € 117,77*
Ähnlich
Glamox Luxo
2578163
ab € 242,80*
Ähnlich
Osram
4050300478357
ab € 57,12*
Ähnlich
Styro
5010234
ab € 93,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG