Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8202195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8202195
EAN/GTIN:
     4002390062688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180/140 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 48,5 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 40/40 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 21 x 16,5 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß. Leicht konvex geformte Arme. 2160 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 691 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
40
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
21
Länge des Leuchtenfußes:
16,5
Armlänge unten:
40
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
140
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar
Höhe der Arbeitsstellung:
48,5
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
5 Stufen
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.