| |
|
| Artikel-Nr.: C113-8132282 Herst.-Nr.: 8132282 EAN/GTIN: 4002390016599 |
| |
|
| | |
| Konzepthalter universal mit Klemmfuß. Material Werkstoff / Farbe: Werkstoff: Metall, Kunststoff, Rauchglas, Farbe: grau/blau. Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Schreibplatte verwendbar. Hoch- und Querformat möglich. Hält bis zu 100 Blatt. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Doppeltragarm 38 cm lang. Befestigungsart:. Art der Befestigung/Montage: Klemmfuß für Platten bis 9,5 cm. Ausführung Konzepthalter: Verwendung für Papierformat: A4, verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden. Neigungsverstellung vorhanden, höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Schreibplatte verwendbar. Hoch- und Querformat möglich. Hält bis zu 100 Blatt. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Doppeltragarm 38 cm lang | Farbe: | grau/blau | Werkstoff: | Metall, Kunststoff, Rauchglas | höhenverstellbar: | Ja | selbstklebend: | Nein | Stellbügel vorhanden: | Nein | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden: | Ja | Fußplatte vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Konzepthalter universal mit Klemmfuß | Verwendung für Papierformat: | A4 | Art der Befestigung/Montage: | Klemmfuß für Platten bis 9,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |