Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7782290 Herst.-Nr.: 7782290 EAN/GTIN: 4002390056922 |
| |
|
| | |
| - Sicherheitsfunktion: Beim Loslassen erfolgt der Klingenrückzug automatisch
- Für Links- und Rechtshänder geeignet durch mittige Anordnung der Schieberführung
- GS-geprüft
- Praktisch: Kordelschneidefunktion an der Unterseite, auch für Packschnüre
- Klinge aus gehärtetem Stahl, beidseitig verwendbar
- Einfacher und werkzeugloser Klingentausch
- Inklusive 5 Ersatzklingen, Magazin für bis zu 5 Ersatzklingen im Griff
- Mit Klingenvorschub, Klinge komplett einziehbar
- Zerschneiden von Packschnüren mit zurückgezogener Klinge möglich
- Gehäuse und Klingenführung aus Aluminium-Druckguss
- Auch zum Auf- oder Anhängen
- Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Klingenvorschub. Klinge komplett einziehbar. Einfacher und Werkzeugloser Klingenwechsel. Gummierte Griffzone mit Rutschbremse. Beim Loslassden erfolgt der Klingenrückzug automatisch. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Kordelschneidefunktion an der Unterseite. Inkl. 5 Ersatzklingen, Magazin für bis zu 5 Ersatzklingen im Griff | Breite: | 54 | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium Druckguss | Masse Gewicht: | 0,148 | Länge: | 19 | Material der Klinge: | gehärteter Stahl | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerproduktbezeichnung: | Sicherheitscutter MAULexpert, 18 mm | Material des Griffes: | Aluminium | Breite der Klinge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,69* | € 9,74* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,09* | € 10,35* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,758* | € 10,368* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,79* | € 11,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,36* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|