Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plakatleiste für Formate bis 100 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Plakatleiste für Formate bis 100 cm
Plakatleiste für Formate bis 100 cm
Plakatleiste für Formate bis 100 cm
Artikel-Nr.:
     113-6702408
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6702408
EAN/GTIN:
     4002390054508
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen
Plakatleiste für Formate bis 100 cm. Länge der Leiste 100,5 cm. Aus Aluminiumprofil, 25 mm. Klemmteil aus Federstahl. Gummilippe im Profil verhindert das Verrutschen der Vorlage.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Plakatleiste für Formate bis 100 cm.
Produkt-Typbezeichnung:
Länge der Leiste 100,5 cm. Aus Aluminiumprofil, 25 mm. Klemmteil aus Federstahl. Gummilippe im Profil verhindert das Verrutschen der Vorlage
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Kartonage
€ 3,50*
€ 15,40*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,37*
€ 15,75*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,71*
€ 18,30*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 17,81*
€ 20,62*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,40*
€ 18,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 15,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plakatleiste für Format DIN A0
Maul
6702208
ab € 11,00*
Sonstiges
Plakatleiste für Format DIN A1
Maul
6701808
ab € 8,78*
Sonstiges
Plakatleiste für Formatbis 70 cm
Maul
6702008
ab € 9,92*
Sonstiges
Plakatleiste für Formate bis 50 cm
Maul
6701608
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG