Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, blau
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, blau
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, blau
Artikel-Nr.:
     113-6520337
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520337
EAN/GTIN:
     4002390024532
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband
Magnetstreifen. Beschriftbar. Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden. Werkstoff: Magnetband. Größe (B x H): 10 mm x 100 cm. Stärke: 1 mm. Farbe: blau. 2 x 100 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnetstreifen
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Farbe:
blau
Höhe:
100
Breite:
10
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Stärke:
1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 2,30*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,10*
€ 2,67*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,59*
€ 4,02*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (€ 1,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, gelb
Maul
6520315
ab € 2,10*
Sonstiges
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, grün
Maul
6520355
ab € 2,10*
Sonstiges
Magnetstreifen, 10 mm x 100 cm, rot
Maul
6520325
ab € 2,10*
Sonstiges
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, blau
Maul
6520537
ab € 2,73*
Sonstiges
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, gelb
Maul
6520515
ab € 2,73*
Sonstiges
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, grün
Maul
6520555
ab € 2,73*
Sonstiges
Magnetstreifen, 15 mm x 100 cm, rot
Maul
6520525
ab € 2,73*
Sonstiges
Magnetstreifen, 20 mm x 100 cm, blau
Maul
6520737
ab € 3,67*
Sonstiges
Magnetstreifen, 20 mm x 100 cm, gelb
Maul
6520715
ab € 3,67*
Sonstiges
Magnetstreifen, 20 mm x 100 cm, grün
Maul
6520755
ab € 3,67*
Sonstiges
Magnetstreifen, 20 mm x 100 cm, rot
Maul
6520725
ab € 3,67*
Sonstiges
Magnetstreifen, 5 mm x 100 cm, blau
Maul
6520137
ab € 1,58*
Sonstiges
Magnetstreifen, 5 mm x 100 cm, gelb
Maul
6520115
ab € 1,58*
Sonstiges
Magnetstreifen, 5 mm x 100 cm, grün
Maul
6520155
ab € 1,58*
Sonstiges
Magnetstreifen, 5 mm x 100 cm, rot
Maul
6520125
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG