Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6520325
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520325
EAN/GTIN:
     4002390024525
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden
Breite:
10
Farbe:
rot
Höhe:
100
Werkstoff:
Magnetband
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 x 100 cm
beschriftbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetstreifen
min. Dicke:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,16*
10 Tage
100
2
pro Satz
€ 5,87*
ab € 0,675*
€ 1,215*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,84*
€ 4,04*
2
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,27*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,57*
€ 19,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.