Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard MAULstandard, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6459284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6459284
EAN/GTIN:
     4002390067133
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Basismodell mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis
  • Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel
  • Top Qualität, Designed by MAUL
  • Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren
  • Solide: Stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche
  • Einfaches Bewegen: 4 leichtgängige, große Doppel-Lenkrollen, feststellbar
  • Praktisch: Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Durchdacht: Ablageschale aus Metall kann auf beiden Seiten eingehängt und verschoben werden
  • Dezentes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Stabil: Gestell aus grau lackiertem Vierkant-Stahlrohr
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles Gestell. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Außenmaße 189,5 x 135,5 x 55,8 cm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Metall
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
21,3
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Lieferumfang:
1 mobile Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
MAULstandard, drehbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobiles Whiteboard
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.