Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combiboard MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Dekoration
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6445484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6445484
EAN/GTIN:
     4002390066761
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Top Qualität, Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • 2in1: Whiteboard plus Pinnboard aus Kork. Designed by MAUL
  • Sehr stabil: Rahmen- und Mittelprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Quer- oder Hochformat
  • Whiteboard: 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar, Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Pinnboard: Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Auch mit reiner Whiteboard-, Kork- und Textil-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, pinnfähig. Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
Farbe:
Rahmen grau
Material des Rahmens:
Aluminium
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
45
Farbe des Rahmens:
grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, pinnfähige Kork-Oberfläche
Masse Gewicht:
1,788
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Pappe
Material der Vorderseite:
Kork, Stahlblech kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Combiboard MAULstandard
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.