Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard MAULstandard, Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6443835
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6443835
EAN/GTIN:
     4002390065009
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Top Qualität, moderne, frische Farben
  • Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Designed by MAUL
  • Widerstandsfähig: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
  • Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Quer- oder Hochformat
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Inklusive Montagematerial
  • Verpackung recycelbar
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut
Farbe:
blau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Pinnfähige Textil-Oberfläche
Masse Gewicht:
3,02
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Textil
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard MAULstandard,
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.