Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard MAULstandard, Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6443834
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6443834
EAN/GTIN:
     4002390065016
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Top Qualität, moderne, frische Farben
  • Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Designed by MAUL
  • Widerstandsfähig: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
  • Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Quer- oder Hochformat
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Inklusive Montagematerial
  • Verpackung recycelbar
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut
Farbe:
hellblau
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Pinnfähige Textil-Oberfläche
Masse Gewicht:
3,02
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Textil
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard MAULstandard,
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.