Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6386484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6386484
EAN/GTIN:
     4002390023542
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Modernes Design, ergonomische Form
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit automatischer Vlies-Spanneinrichtung
  • Magnetisch: Zur Anbringung an magnethaftenden Oberflächen
  • Dickes Spezialvlies, sparsam im Verbrauch, hohe Aufnahmefähigkeit
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit automatischer Vlies-Spanneinrichtung. Magnethaftend zur Anbringung an magnethaftenden Oberflächen. Dickes Spezialvlies, hohe Aufnahmefähigkeit. Größe 11,4 x 5,7 cm
Werkstoff:
Kunststoff, Vlies
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
n.a.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Spezialvlies
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt Spray:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Tafelwischer MAULpro, magntisch
Ausführung des Inhalts Set:
1 Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher maul, tafellöscher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.