Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Tafelwischer MAULwipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6385482
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385482
EAN/GTIN:
     4002390041225
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Modernes Design, ergonomische Form
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • 12-lagiges Vlies, sparsam im Verbrauch
  • Vlies-Lagen können nach Verschmutzung einfach abgezogen werden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
12-lagiges Vlies, Vlies-Lagen können nach Verschmutzung einfach abgezogen werden, Größe 14,4 x 5,4 cm
Werkstoff:
Kunststoff, Filz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
n.a.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Vlies
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt Spray:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULwipe
Herstellerproduktbezeichnung:
Tafelwischer
Ausführung des Inhalts Set:
1 Tafelwischer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.