Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Haftung von Magneten
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6372082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372082
EAN/GTIN:
     4002390052092
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Der Klassiker für Preisbewusste
  • Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen
  • Stabil: Dreibeingestell aus grau gepulvertem Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm
  • Variabel: Tafel, 66 x 97 cm, stufenlos höhenverstellbar von 110 cm (untere Position) bis 186 cm (obere Position). Arretierung mittels Schrauben
  • Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen
  • Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
  • Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
  • Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
  • 3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Ablegeschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal einzel verschiebbare Blockhalter
Farbe:
grau
Werkstoff:
WPA010;;Stahlblech kunststoffbeschichtet
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
10,2
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Gesamthöhe:
186
Abmessung der Standfläche:
89 x 92 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos mittels Schrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Dreibein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULstandard
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.