Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard Dreibein melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6371682
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6371682
EAN/GTIN:
     4002390058216
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Der Klassiker für Preisbewusste
  • Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen
  • Stabil: Dreibeingestell aus grau gepulvertem Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm
  • Variabel: Tafel, 66 x 97 cm, stufenlos höhenverstellbar von 110 cm (untere Position) bis 186 cm (obere Position). Arretierung mittels Schrauben
  • Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen
  • Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
  • Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
  • Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
  • Tafel melaminharzbeschichtet
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Ablegeschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal einzel verschiebbare Blockhalter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Rundrohr;;Melaminharzplatte;;WAA113
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
8,36
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Gesamthöhe:
186
Abmessung der Standfläche:
89 x 92 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos mittels Schrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Dreibein melamin
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULstandard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.