Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Convexboard Komplett-Set, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     C113-6342884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6342884
EAN/GTIN:
     4002390029810
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Einzigartig in Design, Komfort und Qualität
  • Made in Germany, GS-Zeichen
  • Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
  • Ausgefallene Linienführung: Nach vorn geschwungene Arbeitsfläche, dadurch weniger Reflexionen
  • Praktisch: Zwei leichtgängige Schubfächer für Boardmarker und Magnete
  • Inklusive: 4 Marker, Tafelwischer, 8 Magnete (Details siehe unten)
  • Mehr Haftkraft: Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • Patentiert durch das Europäische Patentamt
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Robuste Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch
  • Harmonisch: Lichtgrauer Rahmen, versteift, aus schlagfestem Kunststoff
  • Inklusive: 4 Marker XL in schwarz, rot, grün und blau, großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 8 elegante Kugel-Magnete Ø 30 mm, je 2 in rot, blau, silber und schwarz
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Das GS-Zeichen bezieht sich nur auf das Board
  • Farbangabe bezieht sich auf die Schubladen
  • Das etwas andere Whiteboard
  • Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
  • Größe 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Whiteboard MAULconvex
Produkt-Typbezeichnung:
Komplett-Set
Beschreibung der Besonderheiten:
Nach vorn geschwungene Arbeitsfläche. Patentiert durch Europäisches Patentamt. 2 Schubfächer für Marker und Magnete. Magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Inklusive 4 Marker XL, 1 Tafelwischer, 8 Kugelmagnete
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
90
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
schlagfester Kunststoff
Zubehör für Wandbefestigung:
Komfortabel mittels Exzenter-Elementen
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
lichtgrau, Schubfächer grau
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG