Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Whiteboard 2000 Komplettset silver, 180 x 90 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
Lager 711
Artikel-Nr.:
711-503162
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
6312884
EAN/GTIN:
4002390036290
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard schienensystem
Whiteboard 2000 Komplettset silver. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar Zubehör: 4 Boardmarker, einem Tafelwischer, 10 Kugelmagnete. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 180 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar Zubehör: 4 Boardmarker, einem Tafelwischer, 10 Kugelmagnete
Artikelbezeichnung:
Whiteboard 2000
Produkt-Typbezeichnung:
Komplettset silver
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, silber
Breite der Tafel:
180
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
... >
MAUL
>
Präsentieren
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
weißwandtafel magnetisch
,
schaukasten weißwandtafel
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 150,33*
Lager 225
pro Stück
€ 3,95*
ab € 141,87*
€ 159,94*
Lager 200
pro Satz
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 167,74*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 149,33*
€ 168,15*
Lager 113
pro Kartonage
Frei Haus
–
€ 170,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, blau, 10 Stück
Franken
Z1902 03
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, farblich sortiert, 10 Stück
Franken
Z1901
ab € 10,56*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, grün, 10 Stück
Franken
Z1902 02
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, rot, 10 Stück
Franken
Z1902 01
ab € 0,94*
Zubehör
Board-Marker, nachfüllbar, 2-6, schwarz, 10 Stück
Franken
Z1902 10
ab € 0,94*
Zubehör
FineMarker, Stärke 1-2mm, blau
Franken
Z1991B/4 03-521826
ab € 6,65*
Zubehör
FineMarker, Stärke 1-2mm, farbig sortiert
Franken
Z1994-521828
ab € 6,65*
Zubehör
FineMarker, Stärke 1-2mm, grün
Franken
Z1991B/4 02-521825
ab € 6,65*
Zubehör
FineMarker, Stärke 1-2mm, rot
Franken
Z1991B/4 01-521824
ab € 6,65*
Zubehör
FineMarker, Stärke 1-2mm, schwarz
Franken
Z1991B/4 10-521827
ab € 6,65*
Zubehör
Jumbo-Marker, Strichstärke 4-12mm, blau
Franken
Z1910 03-982072
ab € 16,54*
Zubehör
Jumbo-Marker, Strichstärke 4-12mm, farbig sortiert
Franken
Z1909-982094
ab € 16,54*
Zubehör
Jumbo-Marker, Strichstärke 4-12mm, grün
Franken
Z1910 02-982061
ab € 16,54*
Zubehör
Jumbo-Marker, Strichstärke 4-12mm, rot
Franken
Z1910 01-982039
ab € 16,54*
Zubehör
Jumbo-Marker, Strichstärke 4-12mm, schwarz
Franken
Z1910 10-982083
ab € 16,54*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, blau, 1 Stück
Franken
Z1708 03
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, farblich sortiert, 4 Stück
Franken
Z1703
ab € 5,41*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, grün, 1 Stück
Franken
Z1708 02
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, rot, 1 Stück
Franken
Z1708 01
ab € 1,57*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, 1-3, schwarz, 1 Stück
Franken
Z1708 10
ab € 1,57*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel X-Wipe!, 7 x 4,5 9,5 cm, Blau
Franken
Z1945
ab € 2,62*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 6 x 3 x 15 cm, Gehäusefarbe: grau
Franken
Z1923
ab € 3,87*
Zubehör
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel, 7,5 x 4,5 x 16 cm, Gehäusefarbe: weiß
Franken
Z1921
ab € 3,17*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer Z1923
Franken
Z1926
ab € 3,98*
Zubehör
Löschpapier für Tafelwischer Z1921
Franken
Z1925
ab € 3,89*
Zubehör
Magnete, D 24mm, blau
Franken
HM2020 03-105371
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, blau
Franken
HM2050 03B-105377
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 24mm, gelb
Franken
HM2020 04-105372
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, gelb
Franken
HM2050 04B-105378
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 24mm, grün
Franken
HM2020 02-105370
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, grün
Franken
HM2050 02B-105376
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 24mm, rot
Franken
HM2020 01-105369
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, rot
Franken
HM2050 01B-105375
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 24mm, schwarz
Franken
HM2020 10-105374
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, schwarz
Franken
HM2050 10B-105380
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 24mm, weiß
Franken
HM2020 09-105373
ab € 10,53*
Zubehör
Magnete, D 24mm, weiß
Franken
HM2050 09B-105379
ab € 19,14*
Zubehör
Magnete, D 32mm, blau
Franken
HM3020 03-105384
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, blau
Franken
HM3050 03B-105390
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 32mm, gelb
Franken
HM3020 04-105385
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, gelb
Franken
HM3050 04B-105391
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 32mm, grün
Franken
HM3020 02-105383
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, grün
Franken
HM3050 02B-105389
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 32mm, rot
Franken
HM3020 01-105382
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, rot
Franken
HM3050 01B-105388
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 32mm, schwarz
Franken
HM3020 10-105387
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, schwarz
Franken
HM3050 10B-105394
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 32mm, weiß
Franken
HM3020 09-105386
ab € 12,07*
Zubehör
Magnete, D 32mm, weiß
Franken
HM3050 09B-105393
ab € 27,57*
Zubehör
Magnete, D 38mm, blau
Franken
HM3820 03-981579
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, blau
Franken
HM3850 03B-981659
ab € 34,74*
Zubehör
Magnete, D 38mm, gelb
Franken
HM3820 04-981604
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, gelb
Franken
HM3850 04B-981681
ab € 34,74*
Zubehör
Magnete, D 38mm, grün
Franken
HM3820 02-981568
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, grün
Franken
HM3850 02B-981648
ab € 34,74*
Zubehör
Magnete, D 38mm, rot
Franken
HM3820 01-981557
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, rot
Franken
HM3850 01B-981637
ab € 34,74*
Zubehör
Magnete, D 38mm, schwarz
Franken
HM3850 10B-899999
ab € 34,74*
Zubehör
Magnete, D 38mm, schwarz
Franken
HM3820 10-981626
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, weiß
Franken
HM3820 09-981615
ab € 16,00*
Zubehör
Magnete, D 38mm, weiß
Franken
HM3850 09B-981692
ab € 34,74*
Zubehör
Reinigungsschaum, Sprayflasche mit 200 ml
Franken
Z1916
ab € 9,18*
Zubehör
Reinigungsspray, f. Weißwandtafeln, 125 ml
Franken
Z1941-x-521837
ab € 9,74*
Zubehör
Reinigungstuch in der Spenderdose, Spenderdose
Franken
Z1920
ab € 5,06*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib- und Rastertafeln
Franken
Z1955
ab € 18,06*
Zubehör
Starter-Set für Magnettafel, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
Franken
Z1951
ab € 17,88*
Zubehör
Starter-Set JuniorLine, 10-teilig
Franken
Z1941-X-521822
ab € 15,11*
Zubehör
Tafelreiniger Pumpsprayflasche, umweltfreundlich mit 250 ml
Franken
Z1915
ab € 3,51*
Zubehör
Tafelreinigungsset
Franken
Z1961
ab € 22,55*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 4 Tafelschreiber, leer, transparent
Franken
Z1981
ab € 3,04*
Zubehör
Tafelschreiber-Halter, 6 Tafelschreiber, leer, weiß
Franken
Z1986
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG