Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Planhalter "Wandschiene", 100 x 2,7 cm, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Planhalter "Wandschiene", 100 x 2,7 cm, blau
Planhalter "Wandschiene", 100 x 2,7 cm, blau
Planhalter "Wandschiene", 100 x 2,7 cm, blau
Artikel-Nr.:
     113-6251035
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6251035
EAN/GTIN:
     4002390022873
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
Planhalter "Wandschiene". Werkstoff: Aluminium. Art der Papierbefestigung: Klemmrollen. Profilierte silbereloxierte Aluminiumschiene zum Anschrauben. Verlängerbar durch Aneinanderreihen. Mit 4 Rollen-Klemmboys. Halbkugelförmige End- u.Verbindungskappen. Klemmboys u.Beschläge farbig. Verdeckte Wandbefestigung. inklusive Montagematerial. Größe (L x H): 100 x 2,7 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Profilierte silbereloxierte Aluminiumschiene zum Anschrauben. Verlängerbar durch Aneinanderreihen. Mit 4 Rollen-Klemmboys. Halbkugelförmige End- u.Verbindungskappen. Klemmboys u.Beschläge farbig. Verdeckte Wandbefestigung. inklusive Montagematerial
Artikelbezeichnung:
Planhalter
Länge:
100
höhenverstellbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Art der Papierbefestigung:
Klemmrollen
Farbe:
blau
Höhe:
2,7
selbstklebend:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
"Wandschiene"
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Kartonage
€ 3,50*
€ 20,30*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,86*
€ 21,18*
pro Satz
€ 3,95*
ab € 22,13*
€ 27,36*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,30*
€ 24,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 20,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG