Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferroband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6212002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6212002
EAN/GTIN:
     4002390021890
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
Magnethaftleiste
Magnetleiste
  • Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
  • Extra lang: Magnethaft-Wandleiste in Rollenform, von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
  • Individuell: Mit normaler Schere Länge nach Wunsch einfach abschneiden
  • In Kindergärten, Schulen, Besprechungsräumen, Galerien oder Werbeagenturen uvm.
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Kratzfest: Weißlackiertes Stahlfeinblech, Materialdicke 0,13 mm
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
  • Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
  • In praktischer Spenderbox
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar. Mit Schere Länge individuell abschneiden. Speziallackierte Oberfläche. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
Breite:
3,5
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahlblech
Lieferumfang:
Inkl. 3 blauen Rungdmagneten, Ø 30 mm
beschriftbar:
Nein
Länge:
2500
selbstklebend:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Ferroband
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leiste
min. Dicke:
0,2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,3884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.