Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferroband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6210002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6210002
EAN/GTIN:
     4002390021906
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
  • Extra lang: Magnethaft-Wandleiste in Rollenform, von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
  • Individuell: Mit normaler Schere Länge nach Wunsch einfach abschneiden
  • In Kindergärten, Schulen, Besprechungsräumen, Galerien oder Werbeagenturen uvm.
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Kratzfest: Weißlackiertes Stahlfeinblech, Materialdicke 0,13 mm
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
  • Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
  • Inklusive 3 blaue Rundmagnete, Ø 30 mm
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar. Mit Schere Länge individuell abschneiden. Speziallackierte Oberfläche. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen
Breite:
3,5
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahlblech
Lieferumfang:
Inkl. 3 blauen Rungdmagneten, Ø 30 mm
beschriftbar:
Nein
Länge:
100
selbstklebend:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Ferroband
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leiste mit 3 Magneten
min. Dicke:
0,2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.