Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftmagnet Serie 617, 13 x 34 mm, 2000 g, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kraftmagnet Serie 617, 13 x 34 mm, 2000 g, grau
Kraftmagnet Serie 617, 13 x 34 mm, 2000 g, grau
Kraftmagnet Serie 617, 13 x 34 mm, 2000 g, grau
Kraftmagnet Serie 617, 13 x 34 mm, 2000 g, grau
Artikel-Nr.:
     113-6178184
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178184
EAN/GTIN:
     4002390021692
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
kraftmagnet maul 34mm
maul kraftmagnet
Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Durchmesser:
34
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Höhe:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Farbe:
grau
... > MAUL > Informieren > Magnete
Weitere Suchbegriffe: kraftmagnet 34mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 12,50*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,67*
€ 13,84*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 0,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG