|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C113-6178113 Herst.-Nr.: 6178113 EAN/GTIN: 4002390021654 |
| |
|
|  |  |
 | Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: 20 Stück. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 2000 | Artikelbezeichnung: | Kraftmagnet | Farbe: | gelb | Produkt-Typbezeichnung: | Serie 617 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 20 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert | Durchmesser: | 34 | Höhe: | 13 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |